- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 風量 系のおすすめ人気ランキング
風量 系のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新176件の「風量 系」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風量計」、「気流計」、「風速風温計」などの商品も取り扱っております。
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲
風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
電源
単四乾電池×3本
測定項目
温度、風速
精度
風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×178.5
分解能
風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)
60
アズワン品番
64-0900-97
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲
風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)
160
電源
CR-2032×1
精度
±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)
約DC5
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)
105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)
47.6(保護ケース無の場合)
電源
CR2032(別売)
測定項目
風速、気温
精度
風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色
赤
センサー
風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能
0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)
-10~45
ディスプレイ
LCD
風速測定範囲(m/s)
0~30
測定モード
MAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位
m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ
14分(無操作時)
色(本体)
黒
ローバッテリー表示
あり
バックライト
アクティブ12秒
取扱説明書
(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源
単4(1.5V)電池2個
精度
風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1個
¥9,230
税込¥10,153
当日出荷
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。
トラスコ品番
787-9776
質量(g)
152
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
測定項目
風速、温度
精度
±(3%rdg+0.4m/s)
測定方式
ベーン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×38×175
分解能
0.1(m/s)
温度測定範囲(℃)
0~50
風速測定範囲(m/s)
1.0~30.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様
重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RH
セット内容
風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W58×D48×H150.5
測定範囲
風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃
電源
単四乾電池×3本
測定項目
風速
精度
風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃
分解能
風速/0.1m/s温度/0.1℃
機能
バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)
防塵・防滴
IP54
バッテリー寿命
約60時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲
【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)
約505
電源
単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)
センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)
【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。
材質
ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲
風速:0~30m/s、温度:-10~50℃
質量(g)
80(本体のみ)、123(電池込)
タイプ
風速計
電源
単4電池×4
精度
風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×25×175
分解能
風速:0.01m/s、温度0.1℃
サンプリング
約2回/秒
使用環境
温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品
電池(CR-2032 3V)×1。ハンドストラップ。取扱説明書
トラスコ品番
213-6481
測定範囲
m/s:0.9~26.8。ft/min:175~5500。KNT:1.7~52。km/hr:3.2~96.5。MPH:2~60。BF:1~10。℃:-18~+50
質量(g)
約90
電源
CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリング
サファイアの軸受ベアリング
精度
風速:±(3%rdg+0.2dgt)。温度:±1
表示
3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×47×26
分解能
m/s:0.1。ft/min:20。KNT:0.3。km/hr:0.7。MPH:0.2。BF:1。℃:0.1
温度測定範囲(℃)
-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×26×47
風速測定範囲(m/s)
1.1~20.0
検知方式
ベーン式
アズワン品番
8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。
風速測定範囲(m/s)
0.9~26.8
分解能
0.1m/s
質量(g)
90
トラスコ品番
415-0945
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
精度
風速:±(3%rdg+0.2digit)
測定方式
ベーン式
連続使用時間
440時間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
144×26×47
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
色
ブラック×イエロー
測定範囲
m/s(0~30)、km/h(0~90)
質量(g)
52
電源
コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です)
測定範囲(℃)
-10~45
精度
±1.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×18×102
アズワン品番
64-9371-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷